| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1794932 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: FV7060.82 EAN/GTIN: 4016318286612 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beschwerungsstab Track für Flächenvorhangstoff Schiebevorhang Dieser Beschwerungsstab aus Metall dient in erster Linie dazu die einzelnen Stoffbahnen glatt zu ziehen und das unkontrollierte Schwingen zu verhindern. Dazu werden die Stäbe in die Taschen der Stoffbahnen gesteckt. Lieferumfang: Beschwerung aus Aluminium - Farbe: Aluminium, - Länge: 60, - Material: Aluminium Farbe aluminium Länge 60 cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Aluminium | Gewicht: | 96,9 | Material: | Aluminium | Länge: | 60 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |