Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachfensterrollo Universal Verdunkelung 37x90cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachfensterrollo Universal Verdunkelung 37x90cm
Dachfensterrollo Universal Verdunkelung 37x90cm
Artikel-Nr.:
     400-1794982
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1.037.090.13D
EAN/GTIN:
     4016318203992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltrollo
Rollo
Sichtschutzrollo
rollo silber

Dachfensterrollo Universal Verdunkelung 37x90cm


Dieses Dachfensterrollo ist für nahezu alle gängigen Dachfenster geeignet. Zudem lässt es sich durch die Seitenführung einfach in der Höhe verstellen.
Sie haben bei diesem Rollo die Möglichkeit es auf Ihre individuelle und spezifische Größe anzupassen. Die Führungsschienen aus Kunststoff lassen sich mit einer kleinen Säge auf die gewünschte Länge kürzen. Der Stoff kann mit einer Schere auf die gewünschte Breite gekürzt werden. So lässt sich innerhalb weniger Minuten ein auf Maß gefertigtes Rollo für Ihr Dachfenster herstellen.
Die Stoffe sind auf der Rückseite silberfarbig beschichtet und lassen somit kein Licht mehr hindurch. Diese Beschichtung reflektiert zudem das Sonnenlicht und reduziert damit die Erwärmung des Raums. Die Farbe Sonne, Mond und Sterne ist auf der Rückseite dunkelblau beschichtet, lässt aber ebenfalls keinen Sonnenlicht mehr hindurch.
Die Montage muss im Rahmen des Dachfensters erfolgen.

Lieferumfang:
Rollo inklusive Montagematerial und Montageanleitung
Pflegehinweis:
abwischbar, UV-beständig, lichtecht
Materialeigenschaften:
Sicht- und Blendschutz, Sonnenschutz, lichtdurchlässig
Besonderheiten:
individuell kürzbar, einfache Bedienung und Montage

- Breite: 90, - Farbe: citrus, - Länge: 37, - Material: Kunststoff, Polyester

Farbe citrus



Weitere Informationen:
Farbe:
citrus
Gewicht:
840,8
Material:
Kunststoff, Polyester
Länge:
37
Breite:
90
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.