| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1794997 Herst.-Nr.: 80.1025.60.SB EAN/GTIN: 4016318280511 |
| |
|
| | |
| Deko-Ring mit Pfeil für Gardinen Mit dem Dekoring mit Pfeil verwandeln Sie Ihre Gardine in einen echten Blickfang. Dabei wird der Stoff einfach nur durch den metallischen Ring gezogen und mit dem Pfeil fixiert. Je nach Wunsch können Sie nun den Faltenwurf und die Raffung bestimmen. Dieser Ring ist für schwere Stoffe gedacht, da auch der Ring selbst über ein hohes Eigengewicht verfügt. Lieferumfang: Dekoring mit Pfeil Maße H x B x T in cm: Durchmesser Ring außen / innen 254 mm / 160 mm / Länge Pfeil: 488 mm - Farbe: edelstahl-optik, - Material: Metall Farbe edelstahl-optik Weitere Informationen: | | Farbe: | edelstahl-optik | Gewicht: | 726 | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| |