Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück für Gardinenstangen Como ø 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endstück für Gardinenstangen Como ø 20 mm
Endstück für Gardinenstangen Como ø 20 mm
Artikel-Nr.:
     400-1795087
Hersteller:
     Liedeco
Herst.-Nr.:
     20.8150.01.SB
EAN/GTIN:
     4016318176050
Suchbegriffe:
Gardinenschiene
Schienenbrett
Vorhangschiene
Endkappe für Gardinenstange

Endstück für Gardinenstangen Como ø 20 mm


Das Endstück stellt die Krönung einer jeden Stilgarnitur dar und verwandelt diese in einen echten Blickfang. Gestalten Sie Ihre Gardinenstange ganz nach Ihren Wünschen. Dieser Endknopf aus Kunststoff ist für alle Rohre mit einem Durchmesser von 20 mm geeignet und wird einfach auf das Stilrohr gesteckt.
Geeignet für alle Einzel- & Zubehörteile aus dem Programm 20 mm Como.

Lieferumfang:
Endstück Como

- Farbe: weiß, - Material: Kunststoff

Farbe weiß



Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
21
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.