| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1795125 Herst.-Nr.: 20.8164.80.SB EAN/GTIN: 4016318250095 |
| |
|
| | |
| Endstück für Gardinenstangen Facettkugel Power ø 20 mm Das Endstück stellt die Krönung einer jeden Stilgarnitur dar und verwandelt diese in einen echten Blickfang. Gestalten Sie Ihre Gardinenstange ganz nach Ihren Wünschen. Dieser Endknopf aus Metall ist für alle Rohre mit einem Durchmesser von 20 mm geeignet und wird einfach auf das Stilrohr gesteckt. Geeignet für alle Einzel- & Zubehörteile aus dem Programm 20 mm Power. Lieferumfang: Endstück Facettkugel - Farbe: vermessingt, - Material: Metall Farbe vermessingt Weitere Informationen: | | Farbe: | vermessingt | Gewicht: | 66 | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |