| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1795156 Herst.-Nr.: 2/78.01.AG.SB EAN/GTIN: 4016318075629 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Erker-Außenbogen teilb. zweiläufig Gardinenschiene Dieser Außenbogen aus Kunststoff ist für zweiläufige Gardinenschienen geeignet. Mit diesem Bogen können die Gardinen auch um Ecken und Erker geführt werden. Der Bogen ist teilbar mit rückseitiger Gradeinteilung. Achtung: Rundbogen nur für Außenbögen verwendbar. Lieferumfang: Erker-Außenbogen - Farbe: weiß, - Material: Kunststoff Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Gewicht: | 92,3 | Material: | Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |