Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erker-Außenbogen teilb. 3-läufig Gardinenschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erker-Außenbogen teilb. 3-läufig Gardinenschiene
Erker-Außenbogen teilb. 3-läufig Gardinenschiene
Artikel-Nr.:
     400-1795157
Hersteller:
     Liedeco
Herst.-Nr.:
     3/88.01.AG.SB
EAN/GTIN:
     4016318075643
Suchbegriffe:
Aussenbogen
Gardinenschiene
Schienenbrett
Vorhangschiene

Erker-Außenbogen teilb. 3-läufig Gardinenschiene


Dieser Außenbogen aus Kunststoff ist für dreiläufige Gardinenschienen geeignet. Mit diesem Bogen können die Gardinen auch um Ecken und Erker geführt werden. Der Bogen ist teilbar mit rückseitiger Gradeinteilung. Achtung: Rundbogen nur für Außenbögen verwendbar.

Lieferumfang:
Erker-Außenbogen

- Farbe: weiß, - Material: Kunststoff





Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
98,3
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: außenbogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.