| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1795162 Herst.-Nr.: 12.8330.17.SB EAN/GTIN: 4016318019777 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Faltenlegehaken für Gardinenringe für 16 mm Ringe Mit Hilfe von diesen Faltenlegehaken aus Kunststoff können Sie Gardinenstange erweitern bzw. beschädigte Faltenlegehaken austauschen. Diese Faltenlegehaken sind für alle 16 mm Ringe geeignet. Geeignet für alle Einzel- & Zubehörteile aus dem Programm 16mm Creativ. Lieferumfang: Faltenlegehaken - Farbe: natur, - Material: Kunststoff Farbe natur Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | natur | Gewicht: | 9 | Material: | Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |