Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenvorhang Stoff Dekor Blüte 60x245cm, Schiebevorhang, weiß/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flächenvorhang Stoff Dekor Blüte 60x245cm, Schiebevorhang, weiß/blau
Flächenvorhang Stoff Dekor Blüte 60x245cm, Schiebevorhang, weiß/blau
Flächenvorhang Stoff Dekor Blüte 60x245cm, Schiebevorhang, weiß/blau
Artikel-Nr.:
     400-1795182
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FL02.060.245.09
EAN/GTIN:
     4016318303807
Suchbegriffe:
Gardine
Vorhang

Flächenvorhang Stoff Dekor Blüte 60x245cm, Schiebevorhang, weiß/blau


Diese bedruckten Stoffe mit verschieden Mustern fungieren als echter Blickfang in Ihrem Raum. Die Flächenvorhangstoffe sind 60 cm breit und 245 cm lang. Mit Hilfe von Paneelwagen können diese Stoffe in allen Flächenvorhang-Schienen integriert werden. Diese Stoffe bieten einen zuverlässigen Sicht- und Blendschutz.

Lieferumfang:
Flächenvorhangstoff Print
Materialeigenschaften:
Sicht- und Blendschutz, Sonnenschutz
Besonderheiten:
Individuell kürzbar. Klettband auf der Rückseite zur einfachen Befestigung der Stoffe.

- Breite: 60, - Farbe: weiß blau, - Länge: 245, - Material: Polyester





Weitere Informationen:
Farbe:
weiß blau
Gewicht:
357,1
Material:
Polyester
Länge:
245
Breite:
60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.