Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenvorhang Stoff String Schiebevorhang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flächenvorhang Stoff String Schiebevorhang
Flächenvorhang Stoff String Schiebevorhang
Flächenvorhang Stoff String Schiebevorhang
Artikel-Nr.:
     400-1795183
Hersteller:
     Liedeco
Herst.-Nr.:
     55.1070.12.SB
EAN/GTIN:
     4016318302343
Suchbegriffe:
Gardine
Vorhang

Flächenvorhang Stoff String Schiebevorhang


Dieser transparente Vorhangstoff besticht durch seine Optik in verschiedenen Farben. Dieser Effekt der Stoffe wird durch die fadenartige Struktur erreicht. Die Flächenvorhangstoffe sind 60 cm breit und 245 cm lang. Mit Hilfe von Paneelwagen können diese Stoffe in allen Flächenvorhang-Schienen integriert werden.

Lieferumfang:
Flächenvorhangstoff String
Materialeigenschaften:
Blendschutz, Sonnenschutz
Besonderheiten:
Individuell kürzbar. Klettband auf der Rückseite zur einfachen Befestigung der Stoffe.

- Breite: 60, - Farbe: hellblau, - Länge: 245, - Material: Polyester

Farbe hellblau



Weitere Informationen:
Farbe:
hellblau
Gewicht:
445,5
Material:
Polyester
Länge:
245
Breite:
60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.