Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenvorhang Stoff Voile Schiebevorhang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flächenvorhang Stoff Voile Schiebevorhang
Flächenvorhang Stoff Voile Schiebevorhang
Artikel-Nr.:
     400-1795187
Hersteller:
     Liedeco
Herst.-Nr.:
     55.1071.99.SB
EAN/GTIN:
     4016318304019
Suchbegriffe:
Gardine
Vorhang
liedeco gardine

Flächenvorhang Stoff Voile Schiebevorhang


Voilestoffe stellen die moderne und elegante Alternative zur herkömmlichen Gardinen dar. Diese Stoffe sind 60 cm breit und 245 cm lang. Mit Hilfe von Paneelwagen können diese Stoffe in allen Flächenvorhang-Schienen integriert werden. Die leichten Stoffe bieten einen zuverlässigen Blendschutz.

Lieferumfang:
Flächenvorhangstoff Voile
Materialeigenschaften:
Blendschutz, Sonnenschutz
Besonderheiten:
Individuell kürzbar. Klettband auf der Rückseite zur einfachen Befestigung der Stoffe.

- Breite: 60, - Farbe: Streifen farbig, - Länge: 245, - Material: Polyester

Farbe Streifen farbig



Weitere Informationen:
Farbe:
Streifen farbig
Gewicht:
202,3
Material:
Polyester
Länge:
245
Breite:
60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.