Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkverbinder für Gardinenstangen Inox/Messing ø 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelenkverbinder für Gardinenstangen Inox/Messing ø 20 mm
Gelenkverbinder für Gardinenstangen Inox/Messing ø 20 mm
Artikel-Nr.:
     400-1795199
Hersteller:
     Liedeco
Herst.-Nr.:
     20.9002.61.SB
EAN/GTIN:
     4016318265259
Suchbegriffe:
Gardinenschiene
Schienenbrett
Vorhangschiene
Rohrgelenkverbinder

Gelenkverbinder für Gardinenstangen Inox/Messing ø 20 mm


Mit diesem Rohrverbinder haben Sie die Möglichkeit zwei Rohre für Gardinenstangen mit einem Durchmesser von 20 mm zu verbinden, auch um die Ecken. Dazu wird der Verbinder zwischen beide Rohre gesteckt und zusammen geschoben. Durch das Gelenk können die Gardinenstangen um 90 Grad verschoben werden.
Geeignet für alle Einzel- & Zubehörteile aus dem Programm 20 mm Inox.

Lieferumfang:
Gelenkstück

- Farbe: messing massiv, - Material: Edelstahl

Farbe messing massiv



Weitere Informationen:
Farbe:
messing massiv
Gewicht:
125,9
Material:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.