Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkverbinder für Gardinenstangen Landhaus ø 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelenkverbinder für Gardinenstangen Landhaus ø 20 mm
Gelenkverbinder für Gardinenstangen Landhaus ø 20 mm
Artikel-Nr.:
     400-1795202
Hersteller:
     Liedeco
Herst.-Nr.:
     20.9002.42.SB
EAN/GTIN:
     4016318249624
Suchbegriffe:
Gardinenschiene
Schienenbrett
Vorhangschiene
Rohrgelenkverbinder

Gelenkverbinder für Gardinenstangen Landhaus ø 20 mm


Mit diesem Rohrverbinder haben Sie die Möglichkeit zwei Rohre für Gardinenstangen mit einem Durchmesser von 20 mm zu verbinden, auch um die Ecken. Dazu wird der Verbinder zwischen beide Rohre gesteckt und zusammen geschoben. Durch das Gelenk können die Gardinenstangen um 90 Grad verschoben werden.
Geeignet für alle Einzel- & Zubehörteile aus dem Programm 20 mm Landhaus.

Lieferumfang:
Gelenkstück

- Farbe: silber-matt, - Material: Kunststoff, Metall

Farbe silber-matt



Weitere Informationen:
Farbe:
silber-matt
Gewicht:
100,3
Material:
Kunststoff, Metall
Weitere Suchbegriffe: liedeco gardinenschiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.