Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plissee Klemmfix mit Klemmträger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plissee Klemmfix mit Klemmträger
Plissee Klemmfix mit Klemmträger
Plissee Klemmfix mit Klemmträger
Plissee Klemmfix mit Klemmträger
Artikel-Nr.:
     400-1795351
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SP.060.130.28.SB
EAN/GTIN:
     4016318026904
Suchbegriffe:
Plissee

Plissee Klemmfix mit Klemmträger


Im modernen Sicht- und Sonnenschutz sind Plissees gar nicht mehr weg zu denken. Dieses Plissee ist so konzipiert worden, dass die obere und untere Bedienschiene in jede gewünschte Höhe am Fenster verschoben werden kann.
Diese Variante eines Plissees ist besonders für Mietwohnungen geeignet. Dank eines patentierten Klemmträgers lässt sich das Plissee einfach ohne bohren, dübeln und schrauben am Fenster anbringen. Die Montage kann wahlweise mit dem Klemmträger auf dem Fensterrahmen oder auch per Wand- oder Deckenmontage erfolgen.

Lieferumfang:
Plissee, Montageanleitung, Montagezubehör und Klemmträger
Pflegehinweis:
Sollte sich Staub absetzen kann der Stoff einfach mit einem Staubsauger gereinigt werden. Bei Flecken kann der Stoff auch leicht feucht abgewischt werden.
Materialeigenschaften:
Sicht- und Blendschutz, Sonnenschutz, lichtdurchlässig
Besonderheiten:
Sonnenschutzelement ist nach oben und unten frei beweglich. Kein Werkzeug notwendig, da Klemmmontage ohne Bohren.

- Breite: 60, - Farbe: citrus, - Länge: 130, - Material: Metall, Polyester

Größe 60x130cm
Farbe citrus


Weitere Informationen:
Farbe:
citrus
Gewicht:
651,7
Material:
Metall, Polyester
Länge:
130
Breite:
60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.