Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdunklungs-Klemmfix-Rollo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verdunklungs-Klemmfix-Rollo
Verdunklungs-Klemmfix-Rollo
Verdunklungs-Klemmfix-Rollo
Verdunklungs-Klemmfix-Rollo
Verdunklungs-Klemmfix-Rollo
Artikel-Nr.:
     400-1795376
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1.060.150.25V
EAN/GTIN:
     4016318026812
Suchbegriffe:
Faltrollo
Rollo
Sichtschutzrollo
rollo grün

Verdunklungs-Klemmfix-Rollo


Bei einem Rollo handelt es sich um einen textilen Stoff, der über eine Welle aus Metall auf- und abgewickelt werden kann. Rollos schaffen durch ihre Beschaffung stets Gemütlichkeit und somit ein wohnliches Raumbild.
Die Besonderheit dieses Rollos liegt in der unkomplizierten Montage - ohne Bohren direkt am Fenster - mit Hilfe der mitgelieferten Klemmträger. Es müssen keine Löcher gebohrt werden und es ist auch kein weiteres Werkzeug notwendig! Das Rollo wird einfach mit Hilfe des Klemmträgers direkt auf den Fensterrahmen gehängt.
Darüber hinaus hat dieser Stoff eine Reflexbeschichtung auf der Rückseite und lässt somit kein Sonnenlicht mehr hindurch. Die Bedienung erfolgt über eine Endloskette, welche das Rollo in jeder gewünschten Höhe anhalten lässt. Dieser Kettenantrieb ist absolut wartungsarm und lange haltbar.

Bitte beachten:
Es müssen immer zwei bis drei Umwicklungen auf der Rollo-Welle verbleiben, da der Stoff an der Welle verklebt ist. Wird das Rollo komplett abgelassen, kann es vorkommen dass sich der Stoff von der Welle löst. Die angegebene Länge ist jedoch immer gewährleistet.
Weitere Montagemöglichkeiten:
Wandmontage
Deckenmontage
Lieferumfang:
Seitenzugrollo; Montageanleitung; Zugschnur; Klemmträger
Pflegehinweis:
abwischbar, UV- und feuchtigkeitsbeständig, lichtecht
Materialeigenschaften:
Sicht- und Blendschutz, Sonnenschutz, verdunkelnd
Maße H x B x T in cm:
Bitte beachten, dass der Stoff ca. 2 cm schmaler ist als die angegebene Gesamt-Breite.
Besonderheiten:
Der Seitenschnurzug kann sowohl links als auch rechts angebracht werden. Beim Hochziehen des Rollos entfällt das lästige Überspringen und ein sicheres Einrasten in jeder gewünschten Höhe ist gegeben. Der Stoff besteht aus einem schnittfesten Gewebe.

- Breite: 60, - Farbe: apfelgrün, - Länge: 150, - Material: Polyester, - Produkt videos: MAM/Videos/Produktvideos/2021/1/a-b-b-3_0.mp4

Größe 60x150cm
Farbe apfelgrün


Weitere Informationen:
Farbe:
apfelgrün
Gewicht:
472,7
Material:
Polyester
Länge:
150
Breite:
60
Weitere Suchbegriffe: rollos 60 x 150 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.