| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1795395 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 14.02.030.13 EAN/GTIN: 4016318046988 |
| |
|
| | |
| Klemmstange Exclusiv für Fenster, 1 Stück Mit dieser ausziehbaren Klemmstange kann auf lästiges Bohren oder Kleben am Fensterrahmen verzichtet werden. Dazu wird die Gardinenstange ausgezogen und zwischen die Fensterholme geklemmt - ohne Beschädigung des Fensters. Die Klemmstange eignet sich für Holz-, Metall- und Kunststofffenster. Lieferumfang: Klemmstange Pflegehinweis: einfach zu entstauben und abwischbar - Farbe: weiß vermessingt, - Material: Metall Größe 30-45cm Farbe weiß/vermessingt Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß vermessingt | Gewicht: | 148,3 | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| |