| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1795405 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 13.11.100.01 EAN/GTIN: 4016318046933 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Klemmstange Standard beidseitig, weiß, 2 Stück Mit dieser ausziehbaren Klemmstange kann auf lästiges Bohren oder Kleben am Fensterrahmen verzichtet werden. Dazu wird die Gardinenstange ausgezogen und zwischen die Fensterholme geklemmt - ohne Beschädigung des Fensters. Die Klemmstange eignet sich für Holz-, Metall- und Kunststofffenster. Lieferumfang: Klemmstange Pflegehinweis: einfach zu entstauben und abwischbar - Farbe: weiß, - Material: Metall Größe 100-110cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Gewicht: | 272,5 | Material: | Metall |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |