Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstoreprofil Power Ø20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundstoreprofil Power Ø20mm
Rundstoreprofil Power Ø20mm
Artikel-Nr.:
     400-1795540
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20.8060.01.240
EAN/GTIN:
     4016318203657
Suchbegriffe:
Gardinenschiene
Schienenbrett
Vorhangschiene
gardinenschiene weiß

Rundstoreprofil Power Ø20mm


Bei diesen Stangen mit integriertem Laufkanal werden die Gardinen mit Kunststoffgleiter befestigt. Demzufolge kann auf den Einsatz von Gardinenringen bei dieser Art von Stilrohr verzichtet werden. Dieses Rohr ist für alle Kombinationen mit 20 mm Power-Programm Einzel- und Zubehörteilen geeignet.
Geeignet für alle Einzel- & Zubehörteile aus dem Programm 20 mm Power.

Lieferumfang:
Profilrohr

- Farbe: weiß, - Länge: 240, - Material: Metall

Länge 240cm
Farbe weiß


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
631,4
Material:
Metall
Länge:
240
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.