Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalhalter 4 cm Prima ø 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalhalter 4 cm Prima ø 12 mm
Schalhalter 4 cm Prima ø 12 mm
Artikel-Nr.:
     400-1795546
Hersteller:
     Liedeco
Herst.-Nr.:
     12.8520.60.SB
EAN/GTIN:
     4016318075414

Schalhalter 4 cm Prima ø 12 mm


Der Schalhalter aus Metall dient in erster Linie als dekoratives Element. Die primäre Funktion des Raffhakens liegt in der Befestigung Ihrer Gardinenbänder und Kordeln. Dadurch wird der Vorhang zur Seite gebunden, wodurch es möglich ist den Lichteinfall und die Silhouette zu beeinflussen.
Geeignet für alle Einzel- & Zubehörteile aus dem Programm 12mm Prima.

Lieferumfang:
Schalhalter mit Befestigungszubehör
Bitte beachten Sie, dass Produkte anderer Hersteller mit Liedeco-Produkten nicht immer kompatibel oder kombinierbar sind. Die Darstellung von Farben auf Ihrem Bildschirm ist von verschiedenen Einstellungen abhängig. Der gelieferte Artikel kann unter Umständen von der dargestellten Farbe abweichen.

- Farbe: edelstahl, - Material: Edelstahl





Weitere Informationen:
Farbe:
edelstahl
Gewicht:
69,1
Material:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.