Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannseil-Garnitur Tropic Seilspanngarnitur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannseil-Garnitur Tropic Seilspanngarnitur
Spannseil-Garnitur Tropic Seilspanngarnitur
Artikel-Nr.:
     400-1795569
Hersteller:
     Liedeco
Herst.-Nr.:
     80.2200.01.SB
EAN/GTIN:
     4016318048838
Suchbegriffe:
Gardinengarnitur
Gardinenstangen-Garnitur
Gardinenstangen-Set
Gardinenstangengarnitur

Spannseil-Garnitur Tropic Seilspanngarnitur


Seilspanngarnituren zeichnen sich besonders durch ihre elegante Wirkung aus und stellen eine interessante Alternative zu Gardinenstangen dar. Seilspanngarnituren können zudem als Raumtrenner verwendet werden oder auch überall dort, wo ein Spannseil benötigt wird.
Dieses Spannseil kann einfach montiert werden, indem die Seile an Wand- bzw. Deckenhalter am Fenster befestigt und zwischen den Trägern verspannt werden. Es ist darauf zu achten, dass die Halterungen gut im Mauerwerk verankert sind, da sich auf die Seile extreme Spannungskräfte auswirken.

Lieferumfang:
Niroseil, Träger, Befestigungsmaterial

- Farbe: weiß, - Länge: 500, - Material: Metall

Farbe weiß



Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
410
Material:
Metall
Länge:
500
Weitere Suchbegriffe: Gardinenstangenset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.