Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachfensterrollo Skylight Verdunkelnd Wolken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachfensterrollo Skylight Verdunkelnd Wolken
Dachfensterrollo Skylight Verdunkelnd Wolken
Artikel-Nr.:
     400-1795867
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1.038.074.443D
EAN/GTIN:
     4016318315657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltrollo
Rollo
Sichtschutzrollo

Dachfensterrollo Skylight Verdunkelnd Wolken


Dieses Dachfenster-Rollo ist speziell für Velux-Fenster konzipiert und zu 100 % passgenau. Diese außergewöhnliche Qualität resultiert aus der Fertigung in Handarbeit. Die Rückseite des Stoffes ist beschichtet für optimale Verdunkelung, der Rahmen und die Führungsschienen bestehen aus Aluminium. Das Dachfensterrollo stoppt in jeder gewünschten Höhe.
Bitte am Fensterrahmen auf dem Typenschild die Typennummer ablesen und die entsprechende Größe wählen. Geliefert wird dieses Rollo inklusive Montageanleitung und Zubehör.

Varianten:
38,3 cm x 54,0 cm (C02) für GGL, GGU
38,3 cm x 74,0 cm (C04) für GGL,GGU,GHL,GPU,GHU
49,3 cm x 94,0 cm (F06) für GGL,GGU,GHL,GPU,GHU
61,3 cm x 74,0 cm (M04) für GL,GGU,GHL,GPU,GHU
61,3 cm x 94,0 cm (M06) für GGL,GGU,GHL,GPU,GPL,GHU
61,3 cm x 116,0 cm (M08) für GGL,GGU,GHL,GPU,GPL,GTL,GTU,GHU
77,5 cm x 136,0 cm (P10) für GGL,GHL,GEL,GPL,GTL
97,3 cm x 94,0 cm (S06) für GGL,GGU,GHL,GPU,GPL,GLZ,GHU
117,0 cm x 74,0 cm (U04) für GGL,GHL
117,0 cm x 116,0 cm (U08) für GGL,GPL
Lieferumfang:
Rollo, Montageanleitung, Befestigungsmaterial
Pflegehinweis:
abwischbar, UV- und feuchtigkeitsbeständig, lichtecht
Materialeigenschaften:
Sicht- und Blendschutz, Sonnenschutz, verdunkelnd
Besonderheiten:
Hochwertig verarbeitet und passgenau für Velux-Fenster. Edle Aluminium-Schienen.

- Breite: 74, - Farbe: Wolken blau, - Länge: 38,3, - Material: Aluminium, Polyester

Größe 38,3x74cm
Farbe blau


Weitere Informationen:
Farbe:
Wolken blau
Gewicht:
840,8
Material:
Aluminium, Polyester
Länge:
38,3
Breite:
74
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.