Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardinenstange Herning 16 mm Stilgarnitur aus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardinenstange Herning 16 mm Stilgarnitur aus Edelstahl
Gardinenstange Herning 16 mm Stilgarnitur aus Edelstahl
Artikel-Nr.:
     400-1796406
Hersteller:
     Liedeco
Herst.-Nr.:
     16291.240.20
EAN/GTIN:
     4016318326950
Suchbegriffe:
Gardinenschiene
Schienenbrett
Vorhangschiene
Gardinenstange

Gardinenstange Herning 16 mm Stilgarnitur aus Edelstahl


Mit Hilfe von Stilgarnituren gleiten und schweben die Gardinen durch Ihr zu Hause. Gardinenstangen - oder auch Stilgarnituren genannt - gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen, Farben und Materialien. Ihnen sind durch die Vielfalt der Designs, Größen und Varianten fast keine Grenzen gesetzt Ihr Fenster ganz nach Ihren Wünschen und vor allem nach Ihrem Stil zu gestalten.
Dieses System besteht aus hochwertigem Edelstahl sowie dezenten Holzapplikationen, welche dieses Set sehr edel und individuell aussehen lassen. Diese Komplettsysteme enthalten alle nötigen Einzelteile zur Montage, um eine ansprechende Raumwirkung zu erzielen. Je größer der Durchmesser einer Gardinenstange ist, umso schwerer können in der Regel auch die Stoffe oder Stores sein, die man an ihnen befestigt.

Lieferumfang:
Rohr, Träger, Endstücke, Ringe mit Faltenlegehaken
Pflegehinweis:
einfach zu entstauben und abwischbar
Besonderheiten:
gefertigt aus Edelstahl und Holz

- Farbe: edelstahl, - Länge: 240, - Material: Edelstahl, Holz

Größe 1 läufig
Länge 240 cm


Weitere Informationen:
Farbe:
edelstahl
Gewicht:
546,8
Material:
Edelstahl, Holz
Länge:
240
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,03*
€ 195,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,52*
€ 191,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,97*
€ 186,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,13*
€ 182,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,79*
€ 155,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.