Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardinenstange Zylinder 20 mm Stilgarnitur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardinenstange Zylinder 20 mm Stilgarnitur
Gardinenstange Zylinder 20 mm Stilgarnitur
Artikel-Nr.:
     400-1797486
Hersteller:
     Liedeco
Herst.-Nr.:
     20081.120.60
EAN/GTIN:
     4016318333002
Suchbegriffe:
Gardinenschiene
Schienenbrett
Vorhangschiene
Gardinenstange

Gardinenstange Zylinder 20 mm Stilgarnitur


Mit Hilfe von Stilgarnituren gleiten und schweben die Gardinen durch Ihr zu Hause. Gardinenstangen - oder auch Stilgarnituren genannt - gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen, Farben und Materialien. Ihnen sind durch die Vielfalt der Designs, Größen und Varianten fast keine Grenzen gesetzt Ihr Fenster ganz nach Ihren Wünschen und vor allem nach Ihrem Stil zu gestalten.
Dieses System besteht aus hochwertigem Edelstahl oder Messing, welcher dieses Set sehr edel und individuell aussehen lässt. Diese Komplettsysteme enthalten alle nötigen Einzelteile zur Montage, um eine ansprechende Raumwirkung zu erzielen. Je größer der Durchmesser einer Gardinenstange ist, umso schwerer können in der Regel auch die Stoffe oder Stores sein, die man an ihnen befestigt.

Lieferumfang:
Rohr, Träger, Endstücke, Ringe mit Faltenlegehaken
Pflegehinweis:
einfach zu entstauben und abwischbar
Besonderheiten:
gefertigt aus Edelstahl und Messing

- Farbe: Edelstahl, - Länge: 120, - Material: Edelstahl

Farbe Edelstahl
Größe 2 läufig
Länge 120 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Gewicht:
1500,9
Material:
Edelstahl
Länge:
120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,54*
€ 198,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,87*
€ 195,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,16*
€ 190,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,20*
€ 185,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,19*
€ 158,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.