| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1797513 Herst.-Nr.: 20.8283.18.SB EAN/GTIN: 4016318074684 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gardinenringe mit Faltenlegehaken für Gardinenstange Flora ø 20 Mit Hilfe dieser Ringe aus Holz können Sie Ihre Gardinen an der 20 mm Gardinenstange aufhängen. Die Befestigung der Gardinen an den Gardinenringen erfolgt mit der mitgelieferten Faltenleghaken aus Kunststoff. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen setzen Sie alle 5 cm einen Gardinenring. Geeignet für alle Einzel- & Zubehörteile aus dem Programm 20 mm Flora. Lieferumfang: Gardinenringe mit Faltenlegehaken - Farbe: eiche rustikal, - Material: Holz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | eiche rustikal | Gewicht: | 43 | Material: | Holz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |