| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1797521 Herst.-Nr.: 16.8270.60.SB EAN/GTIN: 4016318204296 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gardinenring mit Faltenlegehaken Inox Skandinavia ø 16 mm Mit Hilfe dieser Ringe aus Metall können Sie Ihre Gardinen an der 16 mm Gardinenstange aufhängen. Die Befestigung der Gardinen an den Gardinenringen erfolgt mit der mitgelieferten Faltenleghaken aus Kunststoff. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen setzen Sie alle 5 cm einen Gardinenring. Geeignet für alle Einzel- & Zubehörteile aus dem Programm 16mm Inox & Skandinavia. Lieferumfang: Gardinenringe mit Faltenlegehaken - Farbe: edelstahl, - Material: Edelstahl, Kunststoff Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | edelstahl | Gewicht: | 48,1 | Material: | Edelstahl, Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |