Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohr für Gardinenstangen Power Ø20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohr für Gardinenstangen Power Ø20mm
Rohr für Gardinenstangen Power Ø20mm
Artikel-Nr.:
     400-1797529
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20.8061.01.200
EAN/GTIN:
     4016318203626
Suchbegriffe:
Gardinenschiene
Schienenbrett
Vorhangschiene
gardinenschiene weiß

Rohr für Gardinenstangen Power Ø20mm


Dieses Metallrohr hat einen Durchmesser von 20 mm ist für Gardinenstangen geeignet. Mit unserem stilechten und modernen Sortiment sind Sie in der Lage eine Stilgarnitur ganz nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen zusammen zubauen. Dieses Rohr ist für alle Kombinationen mit 20 mm Einzel- und Zubehörteile geeignet.
Geeignet für alle Einzel- & Zubehörteile aus dem Programm 20 mm Power.

Lieferumfang:
Rohr

- Farbe: weiß, - Länge: 200, - Material: Metall

Länge 200cm
Farbe weiß


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
583,5
Material:
Metall
Länge:
200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.