| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1797555 Herst.-Nr.: 16.8373.60.SB EAN/GTIN: 4016318290367 |
| |
|
| | |
| Träger für Gardinenstangen mit Schraubkappe Inox Skandinavia Dieser Träger aus Metall stellt die Verbindung zwischen einer Gardinenstange und der Wand her. Der Abstand von der Wand zu dem Rohr variiert von 9 - 14 cm. Der Träger kann maximal ein/zwei Rohr(e) tragen. Ab einer Länge von 220 cm werden drei Träger pro Gardinenstange empfohlen für einen sicheren Halt. Geeignet für alle Einzel- & Zubehörteile aus dem Programm 16mm Inox & Skandinavia. Lieferumfang: Träger mit Befestigungszubehör - Farbe: edelstahl, - Material: Edelstahl Größe 1 läufig Weitere Informationen: | | Farbe: | edelstahl | Gewicht: | 216,4 | Material: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |