| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1797593 Herst.-Nr.: 08.8301.23.SB EAN/GTIN: 4016318289620 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Träger für Scheibenstangen 8 mm Cafehausstange Dieser Träger aus Kunststoff stellt die Verbindung zwischen einer Vitragestange und dem Fensterrahmen her. Der Abstand von der Wand zu dem Rohr variiert von 18 cm. Der Träger kann maximal eine Vitragestange tragen. Dieser Träger entspricht dem originalen Vitragestangenträger aus dem Lieferumfang. Lieferumfang: Träger für Vitragestangen - Farbe: creme weiß, - Material: Kunststoff Farbe creme weiß Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | creme weiß | Gewicht: | 12 | Material: | Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |