Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlager für Gardinenstangen Flora


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlager für Gardinenstangen Flora
Wandlager für Gardinenstangen Flora
Artikel-Nr.:
     400-1797709
Hersteller:
     Liedeco
Herst.-Nr.:
     20.8527.17.SB
EAN/GTIN:
     4016318074837
Suchbegriffe:
Gardinenschiene
Schienenbrett
Vorhangschiene
Gardinenstangen-Halter

Wandlager für Gardinenstangen Flora


Diese Träger aus Holz ermöglichen eine Montage von Wand zu Wand. Dazu werden die Wandlager an der Wand in der gewünschten Höhe befestigt und die Gardinenstange hineingelegt. Dabei ist zu beachten, dass bei dieser Gardinenstange keine Endknöpfe benötigt werden.
Geeignet für alle Einzel- & Zubehörteile aus dem Programm 20 mm Flora.

Lieferumfang:
Wandlager mit Befestigungszubehör

- Farbe: natur, - Material: Holz

Farbe natur



Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Gewicht:
19
Material:
Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.