Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzdübel, Ø 6 x 30 mm, Holz, Buche, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzdübel, Ø 6 x 30 mm, Holz, Buche, natur
Holzdübel, Ø 6 x 30 mm, Holz, Buche, natur
Artikel-Nr.:
     400-1798594
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     89360
EAN/GTIN:
     4008057893602
Suchbegriffe:
Holzdübel
Langholzdübel
holzdübel 6x30
holzdübel

Holzdübel, Ø 6 x 30 mm, Holz, Buche, natur


Holzdübel , geriffelte Oberfläche für Bohrdurchmesser 6 mm. Länge 30 mm
- Länge: 30
50 Stück / Blisterbox
Variante 6 x 30 mm 50 Stück-Box



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,04 kg
Länge:
30
Weitere Suchbegriffe: holzdübel buche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.