Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türhängehaken, Fisch, 80 x 103 x 57 mm, Stahl verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türhängehaken, Fisch, 80 x 103 x 57 mm, Stahl verchromt
Türhängehaken, Fisch, 80 x 103 x 57 mm, Stahl verchromt
Artikel-Nr.:
     400-1801468
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9084194
EAN/GTIN:
     4008057856669
Suchbegriffe:
Türgarderobe
Türhaken
Türhängehaken
türgarderobe

Türhängehaken, Fisch, 80 x 103 x 57 mm, Stahl verchromt


Türhängegarderobe
- Fisch
- Stahl, verchromt
- Breite: 80, - Höhe: 103, - Länge: 57
1 Stück / lose
Design Fisch



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,069 kg
Länge:
57
Breite:
80
Höhe:
103
Weitere Suchbegriffe: Tür Hängehaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.