Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsschiene 1400 mm für Tauchsäge 55 / 75


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Führungsschiene 1400 mm für Tauchsäge 55 / 75
Führungsschiene 1400 mm für Tauchsäge 55 / 75
Artikel-Nr.:
     400-1801842
Hersteller:
     scheppach
Herst.-Nr.:
     4901802701
EAN/GTIN:
     4014915075158
Suchbegriffe:
Handkreissäge Führungsschiene
handkreissäge führungsschiene

Führungsschiene 1400 mm für Tauchsäge 55 / 75


Mit der Führungsschiene 1400 für Tauchsäge sägen Sie in Zukunft präzise und ausriss frei. An der Unterseite ist eine Haftunterlage angebracht, sodass die Schiene nicht verrutschen kann und Sie sicheren Halt haben. Bei besonders langen Schnitten lassen sich mehrere kleine Schienen mit Schienenverbindern zusammenfügen. Gleitbeläge sorgen für leichtgängige Führung der Tauchsäge.








Weitere Informationen:
Gewicht:
2,6 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,11*
€ 76,55*
Lager 400
5267
€ 4,95*
ab € 69,92*
€ 89,19*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.