Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROGARDEN Tavolo Kindertisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROGARDEN Tavolo Kindertisch
PROGARDEN Tavolo Kindertisch
Artikel-Nr.:
     400-1802185
Hersteller:
     Ipae-Progarden
Herst.-Nr.:
     436029
EAN/GTIN:
     8009271209411
Suchbegriffe:
Kindergartentisch
Kindertisch
kindertisch

PROGARDEN Tavolo Kindertisch


Kindertisch Tavolo 50x50x44 cm aus Kunststoff in hellblau

  • stapelbar

- Farbe: blau, - Maße: 56x52x44cm, - Material: Kunststoff, - Tischplatte: 0,0

Farbe hellblau



Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht:
2,25 kg
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: KinderTischKunststoffTavolo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.