| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1807458 Herst.-Nr.: 19155100 EAN/GTIN: 4008838191552 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Duschvorhang Der Duschvorhang Schnecke bringt dezentes Design ins Badzimmer. Er eignet sich mit einer Breite von 180 cm sowohl für Duschen als auch Badewannen. Der hochwertig verarbeitete Duschvorhang ist aus besonders haltbarem Polyester hergestellt. Durch die Oberflächen-Veredelung ist das Material wasserabweisend. Er ist pflegeleicht und bei 30° C waschbar. Der obere Saum ist mit einer verstärkten Lochleiste und rostfreien Metall-Ösen versehen. Am unteren Ende ist ein Gewichtsband aus umweltfreundlichem Gummi (statt Blei) formgebend. Im Lieferumfang sind 12 weiße Duschvorhangringe aus Kunststoff enthalten. Motiv Schnecke Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,66 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Badezimmer, Dusche, Vorhang, Duschkabine, Badezimmer Zubehör, Badezimmer Accessoires, Badezimmer Textilien, Duschzubehör, Duschaccessoires, Duschtextilien, Wenko |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |