| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1813551 Herst.-Nr.: 102374CH EAN/GTIN: 4016215102374 |
| | |
|
| | |
| Baufan Roll-Kleister 500 g Hochwertiger, schnelllöslicher Methylcellulosekleister. Eignet sich hervorragend zum Verkleben von Vliestapeten durch Kleisterauftrag auf die Wand oder für den traditionellen Kleisterauftrag auf die Tapete. - Farbe: gelblich transparent, - Gebrauchsfertig nach: Nein, - Inhalt: 500g, - Material: Methylcellulose, Polyvinylacetatpulver, - Temperaturbereich: +5 °C bis +30°C für Material, Umluft und Untergrund, - Verbrauch: 200 – 300 ml/m2 500g Weitere Informationen: | | Farbe: | gelblich transparent | Gewicht: | 0,5 kg | Material: | Methylcellulose, Polyvinylacetatpulver |
|
| | |
| | | |
| |