Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Asgard


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitshalbschuh Asgard
Sicherheitshalbschuh Asgard
Artikel-Nr.:
     400-1814173
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     2210000043
EAN/GTIN:
     4317784783972
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Sicherheitshalbschuh Asgard


Sicherheitshalbschuh »Asgard«, S1

Zulassung/Norm:
EN ISO 20345, S1
Ausführung:
•Sportlicher Sicherheitsschuh
•Schaft aus hochwertigem Veloursleder
•Breath-Tex atmungsaktives Innenfutter
Fußbett: Fußbett aus anatomisch geformter Einlegesohle
Sohle: Laufsohle lauf- und abriebfest PUR, Zwischensohle aus weicher PUR-Comfortsohle
Material: Obermaterial Veloursleder, Breath-Tex Innenfutter
Sicherheit: Kunststoffkappe
Weite: 11
Farbe: blau
- Größe: 43

Größe Gr. 43



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,37 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 36,48*
€ 49,12*
10 Tage
75
€ 4,95*
ab € 37,88*
€ 49,46*
3 Tage
64
€ 4,79*
ab € 38,15*
€ 49,93*
2 Tage
75
€ 6,90*
ab € 38,46*
€ 50,04*
Lager 400
77
€ 4,95*
ab € 48,67*
€ 62,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 62,13*
€ 73,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 61,23*
€ 72,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,53*
€ 68,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 54,37*
€ 64,70
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,33*
€ 63,46
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,67*
€ 57,92
pro Paar
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.