| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1814245 Herst.-Nr.: 457430 EAN/GTIN: 4005187574302 |
| |
|
| | |
| Profi-Sortimentskasten EuroPlus Basic Mit den Sortimentskästen von Allit schaffen Sie Ordnung in Werkstatt, Haushalt oder Hobby. Durch die flexiblen Trennstege ist der Sortierkasten vielseitig einsetzbar und findet ein breites Anwendungsspektrum. Da die Fächer fest mit dem Deckel abschließen, kommt der Inhalt nicht durcheinander. Modell: >S< 47/7-36 Ihre Vorteile auf einem Blick: - einfache Deckelsicherung - Individuelle Aufteilung durch Trennstege mit Schwalbenschwanzführung - Fächer schließen fest mit Deckel ab - breites Anwendungsspektrum - Farbe: schwarz, gelb, transparent, - Material: Polypropylen Größe 465x373x72 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz, gelb, transparent | Gewicht: | 1,208 kg | Material: | Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 9,82* | € 14,83* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 14,62* | € 21,00* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 15,62* | € 22,37* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 16,71* | € 23,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|