| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1818422 Herst.-Nr.: 523585 EAN/GTIN: 4025487235857 |
| |
|
| | |
| Felgenbaum Freistehender Felgenbaum, passend für alle gängigen PKW-Felgen bis Reifenbreite 225 mm. Einfacher Aufbau durch patentiertes System, mit robuster Schutzhülle aus abwaschbarem Nylon mit Klettverschluss. Zur schonenden und platzsparenden Lagerung von Reifen und Felgen. - Farbe: Silber / Schwarz, - Material: Alu-Rohr poliert, Füße aus Stahl, Befestigungskreuz aus Plastik 1 Felgenbaum, Zubehör: Reifenschutzhülle, Profiltiefenmesser, 4 Reifenmerker (rechts/links,vorne/hinten) Weitere Informationen: | | Farbe: | Silber / Schwarz | Gewicht: | 2,255 kg | Material: | Alu-Rohr poliert, Füße aus Stahl, Befestigungskreuz aus Plastik |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |