Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschraube Linsensenkkopf Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzschraube Linsensenkkopf Messing
Holzschraube Linsensenkkopf Messing
Holzschraube Linsensenkkopf Messing
Artikel-Nr.:
     400-1820811
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     140352030
EAN/GTIN:
     4009155055800
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm

Holzschraube Linsensenkkopf Messing



- Gewicht: 0,073 kg, - Material: Messing, Oberfläche: Blank, - Produktart: Holzschraube
50 Stück
Nenndurchmesser 3,5mm
Nennlänge 20mm
Menge 50 Stück

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,073 kg
Material:
Messing, Oberfläche: Blank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.