Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschraube Senkkopf mit Mutter verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschraube Senkkopf mit Mutter verzinkt
Gewindeschraube Senkkopf mit Mutter verzinkt
Gewindeschraube Senkkopf mit Mutter verzinkt
Artikel-Nr.:
     400-1820812
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     3951080
EAN/GTIN:
     4009155754499

Gewindeschraube Senkkopf mit Mutter verzinkt



- Gewicht: 0,032 kg, - Länge: 10, - Material: Stahl, Oberfläche: Verzinkt, - Produktart: Gewindeschraube
10 Stück
Kopfdurchmesser 9,2mm
Länge 10mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,032 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: Verzinkt
Länge:
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.