Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO Flexrohr EN 32 10m Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO Flexrohr EN 32 10m Ring
ISO Flexrohr EN 32 10m Ring
Artikel-Nr.:
     400-1825181
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0031311176104
EAN/GTIN:
     4006341682093
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
flexrohr

ISO Flexrohr EN 32 10m Ring


Technische Daten:
- Für leichte mechanische Beanspruchung
- Temperaturbeständig von -5° C bis +60° C
- PVC
- Hellgrau, flexibel, gerillt
- Schwer entflammbar
- In- und Unterputzmontage






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,073 kg
Weitere Suchbegriffe: EN32, 10m, Ring, Flex, Rohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.