Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalgrundierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalgrundierung
Universalgrundierung
Artikel-Nr.:
     400-1825631
Hersteller:
     SAKRET
Herst.-Nr.:
     68000100
EAN/GTIN:
     4005813680018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Universalgrundierung
universalgrundierung sakret
universalgrundierung

Universalgrundierung


Anwendungsbereiche: 
Zum Regulieren der Saugfähigkeit mineralischer Untergründe vor dem Auftrag nachfolgender Mörtel oder Beschichtungen Geeignete Untergründe sind Mineralische Putze CDIN V 18550, PI-IV, DIN EN 998 Teil 1CS II-IV), Zementestriche, Gipsdielen, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Beton, Mauerwerk aus Porenbeton, Kalksandstein sowie Ziegel u.ä.

Materialbasis: 
Lösungsmittelfreie, gelb pigmentierte Kunststoffdispersion auf Acrylat-Basis 

Untergrundvorbereitung: 
Der Untergrund ist auf seine Wasseraufnahme (z. B. mit einer Wasserflasche) und Festigkeit (z. B. mit einem Hammer) zu prüfen. Der Untergrund (zementgebunden) darf einen maximalen Feuchtigkeitsgehalt von 2 CM-Gew. % nicht überschreiten. Bei ungewöhnlich stark saugenden, neuartigen oder ausgefallenen Untergründen bzw. Verlegewerkstoffen sind Musterflächen anzulegen. 
Der Untergrund muss gereinigt werden. 
Trennschichten und nicht tragfähige Oberflächenschichten (z. B. Schmutz, Staub, Öl, Fett, Farbreste u. ä.) sind rückstandsfrei zu entfernen.

Verarbeitung: 
Je nach Untergrund und Saugverhalten wird die Grundierung unverdünnt verarbeitet oder mit Wasser verdünnt.

Unverdünnt: Terrazzo 
Verdünnungsverhältnis 1 zu 1: dichte Zementestriche, Betonfertigteile und Rohbetonflächen 
Verdünnungsverhältnis 1 zu 2: Beton, saugende Zementestriche, Zementputze, Betonsteine, Klinker, Mauersteine, Estriche, Gipsputze, Gipskartonplatten 
Verdünnungsverhältnis 1 zu 3: stark saugende Putze, Mauerwerke, Estriche, alte Fußböden, Porenbeton, Leichtbeton, Magerbeton, Kalksandstein 
Verdünnungsverhältnis 1 zu 5: extrem stark saugende Untergründe 

Zum Verdünnen wird sauberes und kaltes Wasser in ein Gefäß gegeben und das Material langsam dazu gegossen. Aus Sicherheitsgründen empfiehlt sich das Tragen einer Schutzbrille und ggf. von Handschuhen.

Die Grundierung wird gleichmäßig mit einer Rolle, Bürste oder einem Quast oder Pinsel auf den Untergrund aufgetragen. Diese muss in den Untergrund eindringen und darf keine Pfützen oder Glanzstellen bilden. Anschließend muss eine ausreichende Trocknungszeit beachtet werden. 
Diese beträgt je nach Saugverhalten, Auftragsmenge und klimatischer Bedingungen zwischen 1 Stunde und 1 Tag. Der Untergrund muss trocken, fest, tragfähig, saugfähig und frei von Rissen und mikrobiellen Befall sein.

Nachbehandlung: 
Gefäße, Werkzeuge, etc. sofort mit Wasser reinigen, da im ausgehärteten Zustand eine Reinigung nur noch mechanisch erfolgen kann.

Lagerung: 
Kühl, jedoch frostfrei. Nicht angebrochene Gebinde bei sachgerechter Lagerung 24 Monate ab Herstelldatum haltbar. Angebrochene Gebinde sofort verschließen und innerhalb kürzester Zeit verbrauchen.

Entsorgung: 
Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. 
Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle für Altfarben / Altlacke abgeben. 
Produktreste (ausgehärtet) unter Abfallschlüssel (AVV) 08 01 12 - Farb- und Lackabfälle (ohne organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe)

Hinweise: 
Für Kinder unzugänglich aufbewahren. 
Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Alle nicht zu beschichtenden Anstrichflächen sorgfältig abdecken. Spritzer auf allen Arten von Oberflächen sofort mit Wasser abwaschen.


- Einsatzbereich: Für Wand, Decke und Boden

Menge 1 Liter



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,058 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.