Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftgrund schnell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haftgrund schnell
Haftgrund schnell
Artikel-Nr.:
     400-1825633
Hersteller:
     SAKRET
Herst.-Nr.:
     68000118
EAN/GTIN:
     4005813801864
Artikeldatenblatt

Haftgrund schnell


Wässrige, lösemittelfreie Grundierung auf Dispersionsbasis. 

Anwendungsbereiche: 
Als haftvermittelnde Schicht auf glatten, nicht saugenden Untergründen und für Fliese auf Fliese im Innenbereich. Verdünnt für alle saugenden Untergründe im Innen- und Außenbereich mit entsprechendem Verdünnungsgrad.

Eigenschaften: 
Quarzsand gefüllt, Hohes Eindringvermögen, Schnell abbindend, Wasserverdünnbar 

Materialbasis: 
Styrolacrylaten, Ausgesuchte Zuschlagsstoffe - DIN EN 13139 

Untergrundvorbereitung: 
Bei ungewöhnlich stark saugenden, neuartigen oder ausgefallenen Untergründen bzw. Verlegewerkstoffen sind Musterflächen anzulegen und die Verarbeitungsrichtlinien des jeweiligen Herstellers zu beachten. Der Untergrund muss gereinigt werden. 

Verarbeitung: 
Je nach Untergrund und Saugverhalten wird die Grundierung unverdünnt verarbeitet oder mit Wasser verdünnt. 
Vor der Verarbeitung gründlich aufrühren, bzw. Gebinde gründlich schütteln. 
Die Grundierung wird gleichmäßig mit einer Rolle, Bürste oder einem Quast oder Pinsel auf den Untergrund aufgetragen. 
Trocknungszeit beachtet werden. 
Weitere Arbeitsschritte nach einer Ablüftzeit von ca. 30 Minuten - 1 Stunde bzw. nach Filmbildung (Grundierung ist klebefrei). 
Der Untergrund muss trocken, fest, tragfähig, saugfähig und frei von Rissen und mikrobiellen Befall sein. Nachbehandlung: 
Gefäße, Werkzeuge, etc. sofort mit Wasser reinigen.

Lagerung: 
Gebinde sind kühl und frostfrei zu lagern. 
Nicht angebrochene Gebinde bei sachgerechter Lagerung 12 Monate ab Herstelldatum haltbar. 
Angebrochene Gebinde sind sofort nach dem Gebrauch zu verschließen und innerhalb kürzester Zeit zu verarbeiten. 

Entsorgung: 
Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle für Altfarben / Altlacke abgeben. 
Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. 
Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Hinweise: 
Die technischen Daten beziehen sich grundsätzlich auf + 20°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit. 
Alle nicht zu beschichtenden Anstrichflächen sorgfältig abdecken. Spritzer auf allen Arten von Oberflächen sofort mit Wasser abwaschen. 
Für Kinder unzugänglich aufbewahren.


- Einsatzbereich: Für Wand, Decke und Boden / Für Wand, Decke und Boden, - Inhalt: 1l





Weitere Informationen:
Gewicht:
1,058 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.