Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geradschleifer GE 710 Compact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geradschleifer GE 710 Compact
Geradschleifer GE 710 Compact
Artikel-Nr.:
     400-1828398
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600615000
EAN/GTIN:
     4007430212313
Suchbegriffe:
Akku-Geradschleifer
Akkugeradschleifer
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)

Geradschleifer GE 710 Compact


Besonders handlich durch kurze Bauform
Vario-Constamatic (VC)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs zum sicheren Arbeiten
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer
Präziser Spannhals für stationären Einsatz
Schlankes Design für optimale Handhabung
Präzisionsspannzange für exakten Rundlauf
Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

Lieferumfang
Spannzange 6 mm, 2 Maulschlüssel
- Leerlaufdrehzahl: 13000 - 34000 /min, - Schalldruckpegel: 82dB(A)





Weitere Informationen:
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: akku-geradschleifer metabo, akku geradschleifer, Schleifmaschine, Stabschleifer, Geradschleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 282,30*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,69*
€ 386,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,55*
€ 346,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,30*
€ 335,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.