Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenstrahler DAVIDA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckenstrahler DAVIDA
Deckenstrahler DAVIDA
Artikel-Nr.:
     400-1830103
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     92084
EAN/GTIN:
     9002759920845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Deckenstrahler DAVIDA


Die LED Wandleuchte DAVIDA ist aus einem Metall-Körper in Weiß und Chromfarben gefertigt, der mit einem runden, beweglichen Spot kombiniert wurde. Ein bequemes Ein- und Ausschalten ist über den Wippschalter am Leuchtenkörper möglich. Der Wandspot im modernen Design bietet Ihnen dank des schwenkbaren Leuchtenkopfes die Möglichkeit einzelne Lichtakzente im Raum zu setzen – egal ob in der Küche, im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Flur. Das abgebildete LED GU10-Leuchtmittel ist im Lieferumfang enthalten und spendet angenehmes, warmweißes Licht.
- Entspricht … Watt (altes herkömmliches LM): 1x 4,6W, - Farbe: chrom/weiß, - Gewicht: 0,42 kg, - Höhe: 70, - Leuchtmittel austauschbar: Ja, - Leuchtmittel inklusive: Ja, - Leuchtmitteltyp: GU10-LED, - Material: Stahl

Anzahl Leuchten 1



Weitere Informationen:
Farbe:
chrom/weiß
Gewicht:
0,42 kg
Material:
Stahl
Höhe:
70
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,38*
€ 28,04*
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 22,04*
€ 31,47*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.