Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenstrahler DAVIDA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckenstrahler DAVIDA
Deckenstrahler DAVIDA
Artikel-Nr.:
     400-1830192
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     92085
EAN/GTIN:
     9002759920852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Deckenstrahler DAVIDA


Die LED Deckenleuchte DAVIDA ist aus einem geradlinigen Metall-Körper in Weiß und Chromfarben gefertigt, der mit zwei runden, beweglichen Spots kombiniert wurde. Der Deckenspot im modernen Design bietet Ihnen dank der schwenkbaren Leuchtenköpfe die Möglichkeit einzelne Lichtakzente im Raum zu setzen – egal ob in der Küche, im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Flur. Die abgebildeten LED GU10-Leuchtmittel sind im Lieferumfang enthalten und spenden angenehmes, warmweißes Licht.
- Entspricht … Watt (altes herkömmliches LM): 2x 4,6W, - Farbe: chrom/weiß, - Gewicht: 0,944 kg, - Höhe: 70, - Leuchtmittel austauschbar: Ja, - Leuchtmittel inklusive: Ja, - Leuchtmitteltyp: GU10-LED, - Material: Stahl

Anzahl Leuchten 2



Weitere Informationen:
Farbe:
chrom/weiß
Gewicht:
0,944 kg
Material:
Stahl
Höhe:
70
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,93*
€ 50,84*
Lager 400
3
€ 4,95*
ab € 41,44*
€ 56,73*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.