Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenleuchte Avon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenleuchte Avon
Außenleuchte Avon
Artikel-Nr.:
     400-1830478
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G43481/82
EAN/GTIN:
     4004353128554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

Außenleuchte Avon


Eine gute Beleuchtung vor der Haustür ist besonders in der dunklen Jahreszeit wichtig, damit Sie auf den letzten Metern des Heimwegs nicht zu Fall kommen. Mit der Außen-Wandleuchte Avon schaffen Sie eine angenehme und zugleich zweckdienliche Beleuchtung. Auch zu dekorativen Zwecken kann die Leuchte an der Hauswand eingesetzt werden.Die integrierten LEDs zeichnen sich bei hoher Lichtleistung durch einen geringen Stromverbrauch aus. Damit Sie gleich starten können ist direkt sämtliches benötigtes Montagematerial im Lieferumfang enthalten.

SPRITZWASSERSCHUTZ - Diese Leuchte ist mit der Schutzart IP44 ausgezeichnet und ist damit bestens gerüstet für den Außenbereich - auch dort, wo der Witterungsschutz nicht so hoch ist.

NEUESTE LED TECHNOLOGIE - Die moderne LED Deckenleuchte ist dank neuester LED-Technik sehr energieeffizient und überzeugt zugleich durch ihre hohe Langlebigkeit - hochwertig, innovativ & nachhaltig
- Gewicht: 0,342 kg, - Höhe: 150, - Länge: 130, - Material: Edelstahl/ Kunststoff
Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,342 kg
Material:
Edelstahl/ Kunststoff
Länge:
130
Höhe:
150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.