| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1830531 Herst.-Nr.: 48682/06 EAN/GTIN: 4004353031267 |
| | |
|
| | |
| Istria Außen-Wandleuchte schwarz Unmittelbar neben der Eingangstür damit Sie nachts das Schlüsselloch auf Anhieb finden oder vielleicht einfach nur zur dekorativen Beleuchtung - die Außen-Wandleuchte Istria findet verschiedenste Einsatzmöglichkeiten. Die Leuchte ist ausgelegt für den Einsatz von Normallampen. Im Lieferumfang sind keine Leuchtmittel enthalten. Der Einsatz von LED-Leuchtmitteln ist aber möglich. Im Lieferumfang enthalten ist sämtliches erforderliches Installationsmaterial. REGENSCHUTZ - Diese Leuchte kannst Du problemlos im Außenbereich anbringen, denn sie ist durch die Schutzart IP23 gegen Regen geschützt. Abmessungen: 50 x 25 x 16cm - Gewicht: 1,36 kg, - Höhe: 500, - Länge: 250 Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung Ausführung hängend Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,36 kg | Länge: | 250 | Höhe: | 500 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchten led, led außenwandleuchte, Brilliant, Leuchte, Außenleuchte, ISTRIA |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 27,79* | € 39,34* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 41,76* | € 58,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|