Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Newport Außen-Wandleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Newport Außen-Wandleuchte
Newport Außen-Wandleuchte
Artikel-Nr.:
     400-1830612
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     44280/55
EAN/GTIN:
     4004353129346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Newport Außen-Wandleuchte


Unzählige Einsatzmöglichkeiten ergeben sich für die Außen-Wandleuchte Newport. Lassen Sie Ihre Außenwand dekorativ erstrahlen oder sorgen Sie für Sicherheit auf den Zuwegungen. Die Leuchte eignet sich für den Einsatz von Normallampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. LED-Leuchtmittel können problemlos verwendet werden. Im Lieferumfang enthalten ist sämtliches erforderliches Montagematerial.

REGENSCHUTZ - Diese Leuchte kannst Du problemlos im Außenbereich anbringen, denn sie ist durch die Schutzart IP23 gegen Regen geschützt.

Abmessungen: 22 x 15 x 12cm
- Breite: 145, - Gewicht: 0,672 kg, - Höhe: 220, - Länge: 120
Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung
Farbe rostfarben



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,672 kg
Länge:
120
Breite:
145
Höhe:
220
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.