Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilgarnitur 16 mm Mailand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stilgarnitur 16 mm Mailand
Stilgarnitur 16 mm Mailand
Artikel-Nr.:
     400-1831657
Hersteller:
     Liedeco
Herst.-Nr.:
     1633.160.60
EAN/GTIN:
     4016318028533
Suchbegriffe:
Gardinenstange
Scheibenstange
Vitragenstange
Vitragestange

Stilgarnitur 16 mm Mailand


Mit einer Gardinenstange, Stilgarnitur, Fertig- oder Komplettgarnitur dekorieren Sie Ihre Fensteransicht auf einfache aber sehr effektive Art.
Die Fertiggarnitur Mailand, mit 16 mm Durchmesser, besticht durch ihre sachliche und elegante Form.
Sie erhalten eine Fertiggarnitur inklusive Stilrohr, Endstuecke, Traeger sowie Ringe und Faltenlegehaken.
- Länge: 160

Länge 160 cm



Weitere Informationen:
Gewicht:
713,3
Länge:
160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.